曜日別特売

タニザワ 耳栓ホルダー ST#6731ー15(兼用型)

タニザワ 耳栓ホルダー ST#6731ー15(兼用型) - 谷沢製作所

溝なし溝付き兼用型。
耳栓が必要なときに引き出せて、不要なときは巻き戻ります。
耳栓はコーケンNo.10型耳栓が装備(JIS T 8161 準拠(第1種))
紛失しやすい耳栓を簡単に収納できます。

付属品耳栓(コーケンNo.15型)適合溝なし型、溝付き型ヘルメット適合機種溝なしヘルメット/溝付きヘルメット材質本体ケース:ポリエチレン(PE)、取り付け部:ABS樹脂、耳栓:ポリ塩化ビニル(PVC)幅(mm)37.5グレー高さ(mm)91.5質量(g)32奥行(mm)47.5ケースグレー内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68754449673115
1,600
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする