ランプ別売適合ランプ【別売り】LZA-92759・61・63・65・67・69、LZA-92947・49・51従来光源Φ50ダイクロハロゲン50W形40W相当ランプ寿命30000時間調光方式調光(位相調光・逆位相調光)付属品キャプタイヤコード5m付仕様重耐塩仕様長さ(mm)163質量(kg)1.5高さ(mm)203タイプフランジレススパイクタイプ径(Φmm)Φ70消費電力(W)5.7構造防雨・防湿形首振角度(°)【上方】93、【下方】37保護等級IP65(灯具部)埋め込み深さ(mm)248ガラス色【強化ガラス】透明回転角度(°)350適正電圧(V)100LED交換可能近接限度距離(m)0.1内容量1台