ポールスポットライト 灯具本体 1灯用 非調光タイプ

ポールスポットライト 灯具本体 1灯用 非調光タイプ - DAIKO(大光電機)ポールスポットライト 灯具本体 1灯用 非調光タイプ - DAIKO(大光電機)ポールスポットライト 灯具本体 1灯用 非調光タイプ - DAIKO(大光電機)ポールスポットライト 灯具本体 1灯用 非調光タイプ - DAIKO(大光電機)ポールスポットライト 灯具本体 1灯用 非調光タイプ - DAIKO(大光電機)ポールスポットライト 灯具本体 1灯用 非調光タイプ - DAIKO(大光電機)ポールスポットライト 灯具本体 1灯用 非調光タイプ - DAIKO(大光電機)ポールスポットライト 灯具本体 1灯用 非調光タイプ - DAIKO(大光電機)

豊富な配光フィルターと深いカットオフを持ち、電源内蔵した重耐塩仕様のミドルポール型スポットライト

仕様重耐塩仕様付属品制御レンズ付材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装ステンカラー備考調光器併用不可構造防雨・防湿形首振角度(°)【上方】93、【下方】37保護等級IP65(灯具部)ランプLED内蔵ランプ寿命40000時間本体高さ(mm)313ガラス色【強化ガラス】透明回転角度(°)350演色指数(Ra)83適正電圧(V)100~242調光の可否非調光LED交換不可近接限度距離(m)0.2内容量1台
注意
※灯具単体では取付できません。必ずポールと組合わせてご使用ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68756497LLP-7115LUM275105【灯具】4.9【灯具】190【灯具】Φ105
170,000
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
68756506LLP-7115NUM275105【灯具】4.9【灯具】190【灯具】Φ105
170,000
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
68756515LLP-7115WUM275105【灯具】4.9【灯具】190【灯具】Φ105
170,000
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
68756531LLP-7115YUM275105【灯具】4.9【灯具】190【灯具】Φ105
170,000
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
68756585LLP-7111LUM275105【灯具】4.7【灯具】190【灯具】Φ105
165,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
68756601LLP-7111NUM275105【灯具】4.7【灯具】190【灯具】Φ105
165,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
68756610LLP-7111WUM275105【灯具】4.7【灯具】190【灯具】Φ105
165,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
68756619LLP-7111YUM275105【灯具】4.7【灯具】190【灯具】Φ105
165,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
68756671LLP-7107LUM25589【灯具】3.8【灯具】153【灯具】Φ85
146,000
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
68756680LLP-7107NUM25589【灯具】3.8【灯具】153【灯具】Φ85
146,000
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
68756689LLP-7107WUM25589【灯具】3.8【灯具】153【灯具】Φ85
146,000
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
68756698LLP-7107YUM25589【灯具】3.8【灯具】153【灯具】Φ85
146,000
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする