DAIKO(大光電機)
ポールスポットライト 灯具本体 2灯用 調光タイプ
豊富な配光フィルターと深いカットオフを持ち、電源内蔵した重耐塩仕様のミドルポール型スポットライト
仕様
重耐塩仕様
付属品
制御レンズ付
材質/仕上
アルミダイカスト / ステンカラー色塗装
色
ステンカラー
構造
防雨・防湿形
首振角度(°)
【上方】93、【下方】37
保護等級
IP65(灯具部)
ランプ
LED内蔵
ランプ寿命
40000時間
本体高さ(mm)
313
ガラス色
【強化ガラス】透明
回転角度(°)
350
演色指数(Ra)
83
適正電圧(V)
100
調光の可否
可能(1%~100%)
LED交換
不可
近接限度距離(m)
0.2
内容量
1台
注意
※灯具単体では取付できません。必ずポールと組合わせてご使用ください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68756750
LLP-7040LUME
454
105
【灯具】7.9
【灯具】190
【灯具】Φ105
¥
242,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68756759
LLP-7040NUME
454
105
【灯具】7.9
【灯具】190
【灯具】Φ105
¥
242,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68756768
LLP-7040WUME
454
105
【灯具】7.9
【灯具】190
【灯具】Φ105
¥
242,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68756777
LLP-7040YUME
454
105
【灯具】7.9
【灯具】190
【灯具】Φ105
¥
242,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68756829
LLP-7038LUME
419
89
【灯具】5.9
【灯具】153
【灯具】Φ85
¥
212,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68756838
LLP-7038NUME
419
89
【灯具】5.9
【灯具】153
【灯具】Φ85
¥
212,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68756847
LLP-7038WUME
419
89
【灯具】5.9
【灯具】153
【灯具】Φ85
¥
212,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68756856
LLP-7038YUME
419
89
【灯具】5.9
【灯具】153
【灯具】Φ85
¥
212,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください