DAIKO(大光電機)
ポールスポットライト 灯具本体 2灯用 非調光タイプ
豊富な配光フィルターと深いカットオフを持ち、電源内蔵した重耐塩仕様のミドルポール型スポットライト
仕様
重耐塩仕様
付属品
制御レンズ付
材質/仕上
アルミダイカスト / ステンカラー色塗装
色
ステンカラー
備考
調光器併用不可
構造
防雨・防湿形
首振角度(°)
【上方】93、【下方】37
保護等級
IP65(灯具部)
ランプ
LED内蔵
ランプ寿命
40000時間
本体高さ(mm)
313
ガラス色
【強化ガラス】透明
回転角度(°)
350
演色指数(Ra)
83
適正電圧(V)
100~242
調光の可否
非調光
LED交換
不可
近接限度距離(m)
0.2
内容量
1台
注意
※灯具単体では取付できません。必ずポールと組合わせてご使用ください。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68756707
LLP-7116LUM
454
105
【灯具】8.2
【灯具】190
【灯具】Φ105
¥
260,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68756716
LLP-7116NUM
454
105
【灯具】8.2
【灯具】190
【灯具】Φ105
¥
260,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68756725
LLP-7116WUM
454
105
【灯具】8.2
【灯具】190
【灯具】Φ105
¥
260,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68756741
LLP-7116YUM
454
105
【灯具】8.2
【灯具】190
【灯具】Φ105
¥
260,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68756786
LLP-7112LUM
454
105
【灯具】7.9
【灯具】190
【灯具】Φ105
¥
240,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68756795
LLP-7112NUM
454
105
【灯具】7.9
【灯具】190
【灯具】Φ105
¥
240,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68756811
LLP-7112WUM
454
105
【灯具】7.9
【灯具】190
【灯具】Φ105
¥
240,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68756820
LLP-7112YUM
454
105
【灯具】7.9
【灯具】190
【灯具】Φ105
¥
240,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68756865
LLP-7108LUM
419
89
【灯具】5.9
【灯具】153
【灯具】Φ85
¥
210,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68756881
LLP-7108NUM
419
89
【灯具】5.9
【灯具】153
【灯具】Φ85
¥
210,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68756890
LLP-7108WUM
419
89
【灯具】5.9
【灯具】153
【灯具】Φ85
¥
210,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68756899
LLP-7108YUM
419
89
【灯具】5.9
【灯具】153
【灯具】Φ85
¥
210,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください