DAIKO(大光電機)
ポールスポットライト 灯具本体 3灯用 調光タイプ
豊富な配光フィルターと深いカットオフを持ち、電源内蔵した重耐塩仕様のミドルポール型スポットライト
仕様
重耐塩仕様
付属品
制御レンズ付
材質/仕上
アルミダイカスト / ステンカラー色塗装
色
ステンカラー
構造
防雨・防湿形
首振角度(°)
【上方】93、【下方】37
ランプ
LED内蔵
ランプ寿命
40000時間
本体高さ(mm)
941
ガラス色
【強化ガラス】透明
回転角度(°)
350
演色指数(Ra)
83
適正電圧(V)
100
調光の可否
可能(1%~100%)
LED交換
不可
近接限度距離(m)
0.2
内容量
1台
注意
※灯具単体では取付できません。必ずポールと組合わせてご使用ください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68756987
LLP-7114LUM
275
105
【灯具】15.5
【灯具】190
【灯具】Φ105
¥
373,000
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68756996
LLP-7114NUM
275
105
【灯具】15.5
【灯具】190
【灯具】Φ105
¥
373,000
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68757005
LLP-7114WUM
275
105
【灯具】15.5
【灯具】190
【灯具】Φ105
¥
373,000
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68757021
LLP-7114YUM
275
105
【灯具】15.5
【灯具】190
【灯具】Φ105
¥
373,000
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68757066
LLP-7110LUM
255
89
【灯具】12.6
【灯具】153
【灯具】Φ85
¥
333,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68757075
LLP-7110NUM
255
89
【灯具】12.6
【灯具】153
【灯具】Φ85
¥
333,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68757091
LLP-7110WUM
255
89
【灯具】12.6
【灯具】153
【灯具】Φ85
¥
333,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68757100
LLP-7110YUM
255
89
【灯具】12.6
【灯具】153
【灯具】Φ85
¥
333,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください