SwitchBot
ソーラーパネル(屋外カメラ専用)
屋外カメラ専用ソーラーパネル
SwitchBot屋外カメラを太陽光で充電する専用アクセサリー
・選べる設置角度、日当たりのいい場所でいつでも充電
・IP55の防水防塵性能
出力
5V、600mA
ケーブル長(m)
3
本体寸法(mm)
139×199×12
本体質量(g)
約222
材料
ABS
防水性
IP55
ポート
USB Type-C
動作湿度(%RH)
【相対】≦ 95
動作温度範囲(℃)
-20~+50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68754668
W3303402
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください