曜日別特売

精密ダイヤヤスリ

精密ダイヤヤスリ - ヤナセ(柳瀬)精密ダイヤヤスリ - ヤナセ(柳瀬)精密ダイヤヤスリ - ヤナセ(柳瀬)

鋭い切れ味が最後まで持続します。精密な仕上げ研磨が可能です。手の届きにくい箇所や狭い箇所の研磨に最適です。

用途超硬合金・焼入鋼・セラミック・ガラス・強化プラスチック等の硬質材の研削加工に長さ(mm)50幅(mm)3全長(mm)140内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68759778DYH-600600
2,600
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
68759787DYH-800800
2,600
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする