曜日別特売

電着ダイヤカッター キワゼメ

電着ダイヤカッター キワゼメ - ヤナセ(柳瀬)電着ダイヤカッター キワゼメ - ヤナセ(柳瀬)電着ダイヤカッター キワゼメ - ヤナセ(柳瀬)

オフセット形状で壁際やコーナーなどの”キワ”までしっかり切り込めるカッターです。切断面が美しく、スムーズに作業ができる安定した操作感です。

用途塩ビパイプ・キッチンパネルの切断、面取り等に最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径(mm)M10外径(mm)100内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68759796DKZ100
4,500
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする