材質【タンブラー】ポリプロピレン【マグネット フィルムフック】ABS樹脂 / スチール / ポリカーボネート / PET / ポリウレタン / シリコーンゴム色ホワイト質量(g)35備考使用できる面 タンブラー:マグネットがつく平らな面・スチール面 フィルムフック:光沢のある平らな油染みしない面で、フィルムフックの接着面よりも大きい面(タイル・プラスチック・ステンレス・ガラス・鏡面(ミラー)・金属塗装面・人工大理石)内容量(mL)60耐熱温度(℃)【タンブラー】170【フィルムフック】110寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【タンブラー】5×5×5.5内容量1個