フィルムフックマグネットマウスウォッシュタンブラー タワー ブラック

フィルムフックマグネットマウスウォッシュタンブラー タワー ブラック - 山崎実業フィルムフックマグネットマウスウォッシュタンブラー タワー ブラック - 山崎実業フィルムフックマグネットマウスウォッシュタンブラー タワー ブラック - 山崎実業フィルムフックマグネットマウスウォッシュタンブラー タワー ブラック - 山崎実業フィルムフックマグネットマウスウォッシュタンブラー タワー ブラック - 山崎実業
内容量(mL)60材質【タンブラー】ポリプロピレン【マグネット フィルムフック】ABS樹脂 / スチール / ポリカーボネート / PET / ポリウレタン / シリコーンゴムブラック質量(g)35備考使用できる面 タンブラー:マグネットがつく平らな面・スチール面 フィルムフック:光沢のある平らな油染みしない面で、フィルムフックの接着面よりも大きい面(タイル・プラスチック・ステンレス・ガラス・鏡面(ミラー)・金属塗装面・人工大理石)耐熱温度(℃)【タンブラー】170【フィルムフック】110寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【タンブラー】5×5×5.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
687639961013260
オープン
900
990(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする