山崎実業
目隠し歯ブラシ&チューブスタンド タワー スリム ホワイト
材質
本体:ABS樹脂 滑り止め:シリコーンゴム
色
ホワイト
質量(g)
165
対応
収納可能数 歯ブラシ:3本 歯磨き粉チューブ:1本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
13.2×6.1×21.1
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
【歯ブラシホルダー部】0.8×1.5×17(1つあたり)【チューブホルダー部】4.5×4.6×5.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68764127
10025
オープン
¥
1,700
¥
1,870
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください