山崎実業
目隠し歯ブラシ&チューブスタンド タワー スリム ホワイト
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68764127
品番
10025
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,870
販売価格(税別)
¥
1,700
バスケットに入れる
材質
本体:ABS樹脂 滑り止め:シリコーンゴム
色
ホワイト
質量(g)
165
対応
収納可能数 歯ブラシ:3本 歯磨き粉チューブ:1本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
13.2×6.1×21.1
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
【歯ブラシホルダー部】0.8×1.5×17(1つあたり)【チューブホルダー部】4.5×4.6×5.2