山崎実業
使いやすい高さに開くマグネット洗濯機横折り畳み棚 タワー ホワイト
材質
本体:スチール(粉体塗装) マグネット 滑り止め・クッション:シリコーンゴム
色
ホワイト
質量(g)
1270
備考
使用できる面 マグネットがつく凹凸のない平らな面・スチール面
耐荷重(kg)
1.5(静止荷重)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
【使用時】41×25×25.2
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
【棚】39.4×20.3×1.3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68764249
10019
オープン
¥
3,600
¥
3,960
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください