使いやすい高さに開くマグネット洗濯機横折り畳み棚 タワー ブラック

使いやすい高さに開くマグネット洗濯機横折り畳み棚 タワー ブラック - 山崎実業使いやすい高さに開くマグネット洗濯機横折り畳み棚 タワー ブラック - 山崎実業使いやすい高さに開くマグネット洗濯機横折り畳み棚 タワー ブラック - 山崎実業使いやすい高さに開くマグネット洗濯機横折り畳み棚 タワー ブラック - 山崎実業使いやすい高さに開くマグネット洗濯機横折り畳み棚 タワー ブラック - 山崎実業
材質本体:スチール(粉体塗装) マグネット 滑り止め・クッション:シリコーンゴムブラック質量(g)1270備考使用できる面 マグネットがつく凹凸のない平らな面・スチール面耐荷重(kg)1.5(静止荷重)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【使用時】41×25×25.2内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【棚】39.4×20.3×1.3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6876425810020
オープン
3,600
3,960(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする