ボルテックスミキサー

ボルテックスミキサー - MMK SCIENTIFICボルテックスミキサー - MMK SCIENTIFICボルテックスミキサー - MMK SCIENTIFIC

時間設定機能有り

仕様サンプル取扱範囲:遠沈管(VM601)50ml×25+15ml×16 / 遠沈管(VM602)15ml×49 / 採血管 10ml×49+2/5ml×49 / 遠沈管(VM604)1.5/2ml×81電源(V)AC100消費電力(W)30回転数(min-1[r.p.m])1500-3000、調整範囲:10本体寸法(mm)355×260×145モーターブラシレスモーター振幅(mm)水平回転:4使用温湿度範囲5-40℃, 80%RH時間設定1分 - 8時間内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68763007VM-600Max-J
253,000
249,800
274,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする