撹拌機

撹拌機 - MMK SCIENTIFIC撹拌機 - MMK SCIENTIFIC撹拌機 - MMK SCIENTIFIC撹拌機 - MMK SCIENTIFIC

スムーズなスタート
速度調速可能、タイマー設定対応
撹拌容器を固定するための固定器付き。
滑り止め付きのベースか通常機能のベースかお選びいただけます。

形状ベース:H型ベースドリル径1-10mm電源24V 1.5A本体寸法(mm)145×70×195モーターブラシ付きモーター単位調整速度:無し操作方式ダイヤル時間設定無し軸貫通攪拌軸:無し内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回転数(min-1[r.p.m])
最大回転数(min-1[r.p.m])
定格出力(W)
粘度(mPa・s)
最大撹拌容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68763427JOS-5200-150015003050005
68,200
67,980
74,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
68763436JOS-10100-10001000361000010
83,600
82,980
91,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする