MMK SCIENTIFIC
ボルテックスミキサー
広い速度範囲の無段階速度調整(VM-300S-Jのみ)
押すだけでスタート / コンパクトボディ
消費電力(W)
12
モーター
ブラシレスモーター
電源電圧(V)
DC12
保護等級
シェル:IP42
振幅(mm)
4.5
使用温湿度範囲
5-40℃, 80%RH
サンプル量(mL)
最大処理:50
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
回転数(min
-1
[r.p.m])
本体寸法(mm)
調整方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68763086
VM-300S-J
0.37
0-3000
100×93×72
回転数:調整可能(無段階ダイヤル式)
¥
26,400
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68763095
VM-300-J
0.36
3000
93×93×72
回転数:固定
¥
17,600
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください