オービタルシェーカー

オービタルシェーカー - MMK SCIENTIFICオービタルシェーカー - MMK SCIENTIFICオービタルシェーカー - MMK SCIENTIFIC

時間設定機能有り

直径(Φmm)20電源(V)AC100回転速度(min-1[r.p.m])調整範囲:40 - 200時間設定1分 - 23時間59分内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(mm)
プレート寸法(mm)
最大荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68763217OS-20Pro-J260×355×135250×2502
104,500
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
68763235OS-40Max-J330×435×140320×3205
220,000
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする