曜日別特売

ボルテックスミキサー

ボルテックスミキサー - MMK SCIENTIFICボルテックスミキサー - MMK SCIENTIFICボルテックスミキサー - MMK SCIENTIFICボルテックスミキサー - MMK SCIENTIFICボルテックスミキサー - MMK SCIENTIFICボルテックスミキサー - MMK SCIENTIFICボルテックスミキサー - MMK SCIENTIFIC

付属のプレートを活用して遠沈管・試験管・フラスコやビーカー等をミキシング可能
超低ボディ、安定動作
強力なブラシレスモーター

付属品取替プレートVM-501-J(遠沈管・試験管用), 取替プレートVM-502-J(フラスコ・ビーカー用), 電源コード, 取扱説明書消費電力(W)20モーターブラシレスモーター保護等級シェル:IP21振幅(mm)4.5駆動方式タッチ駆動/連続駆動電源アダプタDC12V内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
回転数(min-1[r.p.m])
制御方式
ディスプレイ
時間設定
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68763050VM-500S-J0-3000(タッチ駆動) 200-3000(連続駆動)ダイヤル無し無し
77,000
76,980
84,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
68763059VM-500Pro-J0-3000(タッチ駆動) 100-3000(連続駆動)デジタルディスプレイ+ボタンLCD1分 - 8時間
94,600
93,980
103,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする