MMK SCIENTIFIC
撹拌機
高トルク
速度調速可能、タイマー設定対応
滑り止め付きのベースか通常機能のベースかお選びいただけます。
形状
ベース:H型ベース
ドリル径
1-10mm
回転数(min
-1
[r.p.m])
100-1500
電源
24V 2.5A
本体寸法(mm)
145×70×195
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
1000
モーター
ブラシレスモーター
定格出力(W)
50
単位
調整速度:10rpm
操作方式
ダイヤル+デジタルディスプレイ
時間設定
0-24時間
軸貫通
攪拌軸:無し
最大撹拌容量(L)
10
トルク(N・cm)
15
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粘度(mPa・s)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68763445
JOS-15S
8000
¥
94,600
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68763461
JOS-30S
16000
¥
110,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください