MMK SCIENTIFIC
ボルテックスミキサー
3種類の取り替え可能なプレートが付属されているため、様々な容量・サイズの遠心管・採血管に対応しています。
スムーズな始動、安定した動作
仕様
対応規格(mL):遠心管 50×15, 遠心管 15×50 / 採血管 10×50, 遠心管 1.5/2×72 / 採血管 2/10×72※取り替えられるプレートが3種類(VM801-J, VM802-J, VM803-J)付属しています。
消費電力(W)
100
回転数(min
-1
[r.p.m])
500-3000、調整範囲:10
本体寸法(mm)
260×180×50
最大積載量(kg)
4.5
振幅(mm)
水平回転:4
駆動方式
連続駆動
時間設定
1分 - 24時間
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68762998
VM-800Pro-J
¥
253,000
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください