曜日別特売

撹拌機

撹拌機 - MMK SCIENTIFIC撹拌機 - MMK SCIENTIFIC撹拌機 - MMK SCIENTIFIC撹拌機 - MMK SCIENTIFIC撹拌機 - MMK SCIENTIFIC

温度測定可能・ワンタッチロック
攪拌羽根貫通可・傾き検出
ブラシレスモーター・低速高トルク
強力なパワー・安定した攪拌

寸法(mm)195×80×235電圧DC24V 4Aドリル径1-10mmモーターブラシレスモーター温度表示有り温度センサー外部:接続可単位調整速度:10rpm操作方式ダイヤル+ボタン+デジタルディスプレイ時間設定0-24時間軸貫通攪拌棒:有り内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回転数(min-1[r.p.m])
最大回転数(min-1[r.p.m])
定格出力(W)
粘度(mPa・s)
最大撹拌容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68763488JOS-50PRO100-20002000803500050
220,000
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
68763497JOS-100PRO50-1200120010070000100
306,900
299,800
329,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする