MMK SCIENTIFIC
ボルテックスミキサー
容器固定モジュールは取り替え可能で3種類付属しています。容器固定モジュールを取り替えることで直径16, 18, 22, 26, 28mmのバイアル瓶に対応しています。
仕様
固定容量:VM551 バイアル瓶 Φ22×60mm or Φ26×65mm、VM552 バイアル瓶 Φ16mm×3個 & Φ18mm×2個、VM553 バイアル瓶 Φ22mm×2個 & Φ28mm×2個
消費電力(W)
20
回転数(min
-1
[r.p.m])
100-1200、調整範囲:10
本体寸法(mm)
155×150×90
モーター
ブラシレスモーター
使用温湿度範囲
5-40℃, 80%RH
時間設定
1分 - 8時間
電源アダプタ
DC12V
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68763041
VM-550X-J
¥
85,800
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください