MMK SCIENTIFIC
プレートミキサー
ブラシレスモーター
電源(V)
AC100
回転速度(min
-1
[r.p.m])
調整範囲:40 - 200
使用温湿度範囲
5-40℃, 80%RH
動作モード
円軌道
時間設定
1分 - 23時間59分
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
回転速度(min
-1
[r.p.m])
消費電力(W)
直径(Φmm)
本体寸法(mm)
最大荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68763208
OS-20F-J
調整範囲:40 - 200
30
トラック:20
355×260×100
2
¥
86,900
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68763226
OS-40F-J
調整範囲:40 - 200
45
20
435×330×140
3
¥
176,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください