防水インダストリアルコネクタ

防水インダストリアルコネクタ - エレコム防水インダストリアルコネクタ - エレコム防水インダストリアルコネクタ - エレコム防水インダストリアルコネクタ - エレコム

IEC 61076に適合したねじロック式M12コネクタです。

用途
産業用ロボット、工作機械、建設機械、監視カメラなど幅広い製品でご活用いただけます。
IEC 60529:IP67の防塵・防水に対応しています。
IEC 60512/IEC-60068基準の基本試験に対応しています。
シェルサイズM12ロックねじロック方式IP等級IP67内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格電圧(V)
定格電流(A)
ピン数(ピン)
コネクタ
コンタクト形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68766708PZAACM12A12041AC25044オス、タイプ(プラグ/レセプタクル)プラグオス
4,650
4,598
5,058(税込)
105日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68766717PZAACM12A12081AC480.58オス、タイプ(プラグ/レセプタクル)プラグオス
4,650
4,598
5,058(税込)
105日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68766726PZAACM12B12041AC25044メス、タイプ(プラグ/レセプタクル)プラグメス
16,800
15,980
17,578(税込)
105日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68766735PZAACM12C12081AC480.58メス、タイプ(プラグ/レセプタクル)レセプタクルメス
9,030
8,998
9,898(税込)
105日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥500/税込¥550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする