日本モレックス(molex)
ミニフィット圧着型ターミナル メス(100個入)
材質
黄銅・錫メッキ
備考
適合コネクタ:5025-NP、NP1
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
5
適合電線
AWG18~AWG24
入数(個)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋
関連資料:
(0.48MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68765001
08700042
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表