GENTOS
Gシリーズトーチ用マグネット充電ケーブル:対応機種:GF-206RG/GF-214RG/GF-216RG
GFシリーズ専用のマグネットケーブル
充電方法
・本体充電(マグネットチャージング)
充電池直接充電共通
充電中:赤点灯 充電完了:緑点灯
通電中:赤緑点滅 エラー時:緑点灯
適合機種
GF-206RG・GF-214RG・GF-216RG
本体寸法(mm)
29.2
本体質量(g)
21
内容量
1個
注意
※懐中電灯は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68765527
GA-28
¥
1,700
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください