曜日別特売

動力式ペール缶カッター

動力式ペール缶カッター - KOTO

エアーまたは電動ラチェットに接続して使用する、動力式ペール缶カッター。
特別な技術なしでスピーディーに巻締め缶の蓋を外すことが可能。
強固なフレーム構造により、しっかりとペール缶の縁をとらえるため、高出力のエアーまたは電動ラチェットにも対応可能。
缶の内側をローラ状の刃で押し切る構造のため、切れた後が非常になめらかできれいに仕上がり、ゴミ箱等に再利用する場合でも安全。

適合巻締め構造のペール缶材質炭素鋼(クロムメッキ、一部を除く)動力源エアーラチェットまたは電動ラチェット等のインパクト機能の無いもの(手動のラチェットレンチも使用可能)差込角(sq.)9.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68767801PKC-2000
65,200
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

容器関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする