BOURNS
リードインダクタ(33mH)
シールドなし33mHの巻線インダクタ、20mA、140Ω最大、ラジアル
タイプ
巻線
シリーズ
RLB
抵抗(Ω)
DC/最大140(DCR)
周波数(kHz)
自己共振/160、インダクタンス - テスト/79.6
Q
(周波数あたり)60@79.6kHz
許容誤差
±10%
高さ(inch)
座高(最大)/0.433(11.00mm)
寸法(inch)
0.264径(6.70mm)
定格電流(mA)
20
シールド
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(コア)
フェライト
動作温度範囲(℃)
-40~+105
実装タイプ
スルーホール
パッケージ/ケース
ラジアル
インダクタンス(mH)
33
内容量
1個
関連資料:
(0.63MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68765308
RLB0812-333KL
オープン
¥
87
¥
96
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください