曜日別特売

Kvaser Leaf v3 シングルチャネル USB-CAN/CAN FDインターフェース サイレントモードサポート

Kvaser Leaf v3 シングルチャネル USB-CAN/CAN FDインターフェース サイレントモードサポート - KVASERKvaser Leaf v3 シングルチャネル USB-CAN/CAN FDインターフェース サイレントモードサポート - KVASERKvaser Leaf v3 シングルチャネル USB-CAN/CAN FDインターフェース サイレントモードサポート - KVASER

1秒あたり20,000メッセージ、各タイムスタンプ分解能50μs
最大8Mbit/秒のCAN FDをサポート
USBタイプA準拠のコネクター経由で電力を供給
素早く簡単なplug-and-playのインストレーション
分析ツールのサイレントモードをサポート - 干渉なくbusをリッスン可能
ガルバニック絶縁が標準装備され、電力サージや感電からの保護を強化
Kvaserの無料汎用CANモニタリングソフトウェアや、Kvaserのネットワークテクニカルアソシエイツの提供するECU開発、診断、適合用の高度な各種ソフトウェアと組み合わせて使用可能
SocketCANをサポート
ホストOS:Windows (7以降)、Linux
Kvaserテクニカルアソシエイトが提供する高度なソフトウェアと組み合わせることで、J1939、CANopen、NMEA 2000(R)、およびDeviceNetをサポート
複数のKvaserインターフェースの同時使用をサポート

仕様●CAN FDビットレート:最大 8 Mbit/秒●t script:No●エラーカウンタ読取:No●エラーフレーム生成:No●ガルバニック絶縁:Yes●サイレントモード:Yes●タイムスタンプ分解能 (μs):50 μs●チャネル:1●ビットレート (kbps):20 - 1000 kbps●メッセージ受信/秒(m):20000 ps●メッセージ送信/秒(m):20000 ps長さ(mm)165高さ(mm)17質量(g)110インターフェースUSBコネクタDSUB 9動作温度(℃)-20 ~ +70OSWindows 10 (IA-32 および x86-64), Windows 11 (x86-64), Linux各種認証CE, FCCカテゴリーインターフェース, ハードウェア, CAN内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6876636701424-4
オープン
70,980
78,078(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

拡張インターフェース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする