曜日別特売

マイクロUSBプラグ

マイクロUSBプラグ - LINKMANマイクロUSBプラグ - LINKMANマイクロUSBプラグ - LINKMAN

カバー付きのマイクロUSB(タイプB)のオス・コネクタです。

材質【コンタクトピン】リン青銅/金メッキ定格0.5A/250VAC材質(カバー)ナイロン66適合ケーブルΦ3.5までカバー色最大接触抵抗(mΩ)30max内容量1セット
関連資料:(0.1MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68765010MISB-PABK-5B
オープン
389
428(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする