曜日別特売

ポリイミドテープ 12mm×33m

ポリイミドテープ 12mm×33m - 住友

耐熱性:連続260℃、断続370℃
UL「FlameRetardant」承認品(ULファイル番号:E124809)
メチルエチルケトン・エタノール等に浸漬した後でも、のり残りなくきれいに剥がすことができます。
剥がすときに静電気がほとんど発生しませんので、プリント基板に実装された電子部品に静電気の影響を受けません。

用途
1.プリント基板のはんだ付け工程でのマスキング
2.その他耐熱性が必要とされるマスキング
3.耐熱被覆や耐熱保護など
幅(mm)12長さ(m)33基材ポリイミドフィルム内容ポリイミドテープ粘着剤シリコーン系内容量1個
関連資料:(0.15MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
687644075413-12MMX33M
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする