曜日別特売

120mmリバースケースファン

120mmリバースケースファン - DARKFLASH120mmリバースケースファン - DARKFLASH120mmリバースケースファン - DARKFLASH120mmリバースケースファン - DARKFLASH120mmリバースケースファン - DARKFLASH120mmリバースケースファン - DARKFLASH120mmリバースケースファン - DARKFLASH120mmリバースケースファン - DARKFLASH

ライン発光でソリッドなイメージと、インフィニティーミラーによる奥行感を構築できます。 抵抗と騒音を低減し耐用時間は40000時間。 PWMコントロールで最適な冷却と静音性を実現します。 連結接続が可能なので配線が容易です。 マザーボードメーカー各社のARGBコントロールに対応します。 共鳴によって発生するノイズを低減し、環境の静音性を高めます。 空気力学による風量の確保と静音性を両立したファンブレード。

材質樹脂質量(g)168回転数(min-1[r.p.m])800~1600±10%ベアリングHydro Bearing接続方式PWM 4ピン、5V_ARGB 3ピン最大静圧(mmH2O)1.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×25騒音レベル(dB(A))32.5端子連結:PWM4ピン(メス)、5V_ARGB4ピン(メス)最大風量(CFM)56対応マザーボード5V/ARGB端子を搭載したマザーボードMTBF(時間)約4万内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68766078DM20RLINE-B-HQ1
891
889
978(税込)
5日以内出荷
返品不可
68766087DM20RLINE-W-HQ1
891
889
978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする