PGYTECH カメラストラップ スリム (オーロラブルー)

PGYTECH カメラストラップ スリム (オーロラブルー) - PGYTECHPGYTECH カメラストラップ スリム (オーロラブルー) - PGYTECHPGYTECH カメラストラップ スリム (オーロラブルー) - PGYTECHPGYTECH カメラストラップ スリム (オーロラブルー) - PGYTECH

PGYTECH カメラストラップ スリムは、写真愛好家のために設計された、軽量でスタイリッシュなキャリングソリューションです。PGYTECH独自のクイックリリースバックルと、4つのクイックマウントビーズを備えたPGYクイックリリースシステムを採用し、片手で素早く着脱できます。UHMWPE(超高分子量ポリエチレン)製のコアは同サイズの鋼鉄の15倍の強度を持ち、耐摩耗性に優れ、最大30kgの荷重に対応します。両側で調整可能なストラップ(820~1360mm)は、身長150~190cmのユーザーに対応。TPU製のサイドループにより、肩掛けと手首掛けの切り替えが可能で、アクセサリーの取り付けにも対応します。レンズクリーニングクロスも付属しており、常に最高の画質で撮影が可能です。1.2mmのクイックマウントビーズは多くのコンパクトカメラやミラーレスカメラに対応しており、2つのアダプターリングも付属しているため、さらに高い互換性と確実な接続が可能です。

用途カメラストラップセット内容カメラストラップ スリム ×1 / レンズクリーニングクロス(L)×1 / クイックリリースビーズ(ブラック)×2 / クイックリリースビーズ(オレンジ)×2 / メタルアダプターリング ×2 / 取扱説明書 ×1 / 製品紹介カード ×1材質超高分子量ポリエチレン (UHMWPE)、TPE、ガラス繊維強化ナイロン (GFナイロン)長さ(mm)820-1360質量(g)35耐荷重(kg)30内容量1個
注意
※内容物は予告なく変更になる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68766577P-CB-431
4,500
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする