PGYTECH OneGo Pocket スリングバッグ (ミストホワイト)

PGYTECH OneGo Pocket スリングバッグ (ミストホワイト) - PGYTECHPGYTECH OneGo Pocket スリングバッグ (ミストホワイト) - PGYTECHPGYTECH OneGo Pocket スリングバッグ (ミストホワイト) - PGYTECHPGYTECH OneGo Pocket スリングバッグ (ミストホワイト) - PGYTECH

OneGo Pocket スリングバッグは、DJI Pocketシリーズやアクションカメラ、スマートフォンなど、日常の必需品をスマートに持ち運べる軽量ショルダーバッグです。
3層サンドイッチ構造を採用し、前面はマグネット式クイックアクセス、中央は水筒・自撮り棒などの収納、背面は折りたたみ式ディバイダーで小物を整理しやすい設計になっています。
軽量で持ち歩きやすく、TagPort インターフェースにより PGYTECH バッジや Jibbitz(TM) チャームで自由にカスタマイズ可能。
着脱式ストラップはスタイルに合わせて持ち方を変更でき、YKK撥水ジッパーが日常使いの安心感を高めます。

用途カメラバッグセット内容OneGo Pocket スリングバッグ ×1 / ストラップ ×1 / TagPort バッジ ×1 / ハングタグ ×1 / 製品紹介カード ×1 / YKKタグカード ×1材質表地ポリエステル100%、裏地ポリエステル100%製品質量(g)260製品サイズ(mm)235×115×115内容量1個
注意
※内容物は予告なく変更になる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68766620P-CB-577
7,500
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする