曜日別特売

マイクロモニターIC

マイクロモニターIC - TAEJIN Technology

高性能なマイコン監視用のIC
DS1232はリセットIC、ウォッチドッグタイマ、外部リセットの機能を備えたマイコン監視用のICです。マイコンの電源、ソフトウェアの実行、外部からのオーバーライドという3つの重要な状態を監視します。
まず、高精度な温度補償リファレンスとコンパレータ回路でVCCの状態を監視します。 許容範囲外の状態が発生すると、パワーフェイル信号が生成され、強制的にリセットをアクティブにします。 VCCが許容範囲内の状態に戻ると、電源とプロセッサが安定するように、リセット信号を最低250msの間アクティブを保持します。
2つ目の機能は、プッシュボタンリセット制御です。 DS1232はプッシュボタン入力をデバウンスし、最小250msのアクティブリセットパルス幅を保証します。
3つ目の機能は、ウォッチドッグタイマです。 DS1232は内部タイマを持ち、タイムアウト前にストローブ入力がLowに駆動されない場合、リセット信号を強制的にアクティブにします。

用途
以下の用途で使用することができます。
・制御不能になったマイコンを停止させ、再起動
・電源異常時にマイコンを抑制
・電源遮断後、マイコンを自動で再起動
・外部からのオーバーライド用プッシュボタンを監視
・5%または10%の高精度でマイコンの電源を監視
電源電圧4.5~5.5V機能【ウォッチドッグタイマ】150ms、600ms、1.2s内容量1個
関連資料:(0.38MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68764888DS1232N
オープン
129
142(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする