プッシュプルスイッチ[OFF-ON]

プッシュプルスイッチ[OFF-ON] - FUNCTIONプッシュプルスイッチ[OFF-ON] - FUNCTION

押込んで〔OFF〕、引いて〔ON〕のプッシュプルスイッチです。

極数単極単投取付穴径定格DC12V / 6A端子形状ネジ(M3)操作部形状レバースイッチ特性OFF-ON(オルタネイト)RoHS指令(10物質対応)対応有効板厚(mm)3実装タイプパネル取付(ナット締付)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
備考
つまみ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68765186FE-A1904シャフト長、OFF…約20mm、ON…約25mm(パネル取付部を除く)14
オープン
739
813(税込)
5日以内出荷
返品不可
68765195FE-A1907シャフト長、OFF…約22mm、ON…約27mm(パネル取付部を除く)23
オープン
529
582(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする