曜日別特売

ハンドヘルド・マルチメーター OWシリーズ (3 1/2桁~4 1/2桁、6,000~20,000カウント/True RMS)

ハンドヘルド・マルチメーター OWシリーズ (3 1/2桁~4 1/2桁、6,000~20,000カウント/True RMS) - OWONハンドヘルド・マルチメーター OWシリーズ (3 1/2桁~4 1/2桁、6,000~20,000カウント/True RMS) - OWONハンドヘルド・マルチメーター OWシリーズ (3 1/2桁~4 1/2桁、6,000~20,000カウント/True RMS) - OWONハンドヘルド・マルチメーター OWシリーズ (3 1/2桁~4 1/2桁、6,000~20,000カウント/True RMS) - OWONハンドヘルド・マルチメーター OWシリーズ (3 1/2桁~4 1/2桁、6,000~20,000カウント/True RMS) - OWONハンドヘルド・マルチメーター OWシリーズ (3 1/2桁~4 1/2桁、6,000~20,000カウント/True RMS) - OWONハンドヘルド・マルチメーター OWシリーズ (3 1/2桁~4 1/2桁、6,000~20,000カウント/True RMS) - OWONハンドヘルド・マルチメーター OWシリーズ (3 1/2桁~4 1/2桁、6,000~20,000カウント/True RMS) - OWON

【高精度デジタルマルチメーター】6,000~20,000カウントの高分解能で、電圧・電流・抵抗・容量・温度を正確に測定。真のRMS測定に対応し、正弦波以外の波形でも正確な測定結果を実現。研究・製造・保守など幅広い用途に最適です。
【Bluetooth通信&データロギング対応】Bluetooth 4.0によるワイヤレス通信で、スマートフォンやPC上の専用アプリに測定データをリアルタイム転送。データロギング・オフライン記録にも対応し、現場作業の効率化に貢献します。※Bluetooth通信はOW16B、OW18B、OW18E、OW65B、OW67B、OW69Bのみ対応
【安全性と使いやすさを両立】非接触電圧検出(NCV)機能で感電リスクを軽減。バックライト付きLCDとLEDライトで暗所でも快適に作業可能。オートレンジやデータホールドなど、現場向けの便利機能を多数搭載。
【堅牢で携帯性に優れた設計】耐久性の高いボディと軽量設計で、持ち運びに便利。片手操作もしやすく、現場・屋外・設備メンテナンスなど多様なシーンで信頼性の高い測定を提供します。

用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※取扱説明書:メーカー公式HPよりダウンロードいただけます
※保証:国内正規品として、本体3年・アクセサリー1年の保証が適用されます
※校正:費用は機種により異なります。詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
※校正書類3点セット付き校正に対応しております
※非該当証明書:詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
桁数
分解能
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ディスプレイ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63313026OW65約0.4360003 1/2桁(6,000カウント)200×91×432.8インチ TFT LCD
14,000
13,980
15,378(税込)
33日以内出荷
63313035OW65B約0.4360003 1/2桁(6,000カウント)200×91×432.8インチ TFT LCD
17,000
16,980
18,678(税込)
33日以内出荷
63313051OW67約0.43600004 1/2桁(60,000カウント)200×91×432.8インチ TFT LCD
19,000
18,980
20,878(税込)
33日以内出荷
63313060OW67B約0.43600004 1/2桁(60,000カウント)200×91×432.8インチ TFT LCD
22,000
21,980
24,178(税込)
33日以内出荷
63313349OW16A約0.293.53 1/2桁(6,000カウント)74×154×4947mmx27mm
3,000
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
63313069OW69約0.43600004 1/2桁(60,000カウント)200×91×432.8インチ TFT LCD
25,000
24,980
27,478(税込)
33日以内出荷
63313358OW16B約0.293.53 1/2桁(6,000カウント)74×154×4947mmx27mm
5,000
4,998
5,498(税込)
33日以内出荷
63313078OW69B約0.43600004 1/2桁(60,000カウント)200×91×432.8インチ TFT LCD
28,000
27,980
30,778(税込)
33日以内出荷
63313367OW18A約0.323.53 1/2桁(6,000カウント)190×90×5669mmx52mm
4,000
3,998
4,398(税込)
33日以内出荷
63313376OW18B約0.323.53 1/2桁(6,000カウント)190×90×5669mmx52mm
6,000
5,998
6,598(税込)
33日以内出荷
63313385OW18D約0.324.54 1/2桁(20,000カウント)190×90×5669mmx52mm
6,000
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
63313401OW18E約0.324.54 1/2桁(20,000カウント)190×90×5669mmx52mm
10,000
9,998
10,998(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする