曜日別特売

USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)対応外付HDD(ハードウェア暗号化/電源内蔵モデル)

USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)対応外付HDD(ハードウェア暗号化/電源内蔵モデル) - I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)対応外付HDD(ハードウェア暗号化/電源内蔵モデル) - I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)対応外付HDD(ハードウェア暗号化/電源内蔵モデル) - I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)対応外付HDD(ハードウェア暗号化/電源内蔵モデル) - I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)対応外付HDD(ハードウェア暗号化/電源内蔵モデル) - I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)対応外付HDD(ハードウェア暗号化/電源内蔵モデル) - I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)対応外付HDD(ハードウェア暗号化/電源内蔵モデル) - I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)対応外付HDD(ハードウェア暗号化/電源内蔵モデル) - I ・O DATA(アイ・オー・データ)

USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)に対応した3.5インチ外付けセキュリティーハードディスクです。ハードウェアによる自動暗号化機能を搭載し、パスワード認証で大切なデータをしっかり守ります。また、電源内蔵でACアダプターがないのでコンセント周りがすっきりまとまります。
保存するデータは、すべて自動で暗号化されるため、暗号化し忘れる心配なく、簡単に情報漏洩対策ができます。保存したデータへアクセスするためには、パスワードによる認証が必要となります。さらに、本体には盗難防止用の鍵を取り付けられる「ケンジントンスロット」を装備。
各種設定が可能な管理者ソフトウェア「SUHManager」(別売)に対応。使用環境や期間の制限、パスワードミスロック状態のリセット、パスワード復旧など、各企業のセキュリティポリシーに合わせた設定のカスタマイズが可能です。
Windows、Windows Server、macOSに対応しており、NASのバックアップをはじめ幅広いシーンでお使い頂けます。万が一盗難にあったりした場合も、バックアップデータにもパスワードロック・自動暗号化がかかるため、たとえ分解されてもデータを読み取られることはありません。

付属品USBケーブル(A-B USB 5Gbps 約1m)1本、ラバーフット、取扱説明書使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)約9.4(typ)電源電源内蔵定格電圧(V)AC100(50/60Hz)対応OS(日本語版のみ)Windows 10、Windows 11、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022、Windows Server 2025、macOS 13~(Windows(Sモード)およびARM版Windowsは非対応)コネクタ形状USB-B コネクター対応機種Windowsパソコン、Mac、I・ODATA製LAN DISK外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×216×155(ゴム足、コネクタ及び突起物含まず)使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)動作環境USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0ポートを搭載した下記機種対応フォーマットNTFS、GPT保守管理3年インターフェイスUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合設置条件縦置き/横置き内容量1台
注意
※本商品に搭載の初期化ソフトウェアで初期化する際は、管理者(Administorator)権限が必要です。
※スリープおよび休止などのOSの省電力機能は使用しないでください。
※本商品は起動用ドライブとしてはご使用いただけません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68769210HDJA-SUTC111TB
25,500
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68769219HDJA-SUTC212TB
28,800
27,980
30,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68769228HDJA-SUTC414TB
37,800
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68769237HDJA-SUTC61.26TB
46,700
45,980
50,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68769246HDJA-SUTC81.28TB
55,600
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする