曜日別特売

接続コネクタ

接続コネクタ - ニチフ接続コネクタ - ニチフ
ピッチ(mm)5.08使用温度範囲-40℃~+105℃定格電圧(V)300コネクタ形状差込形ピン端子 オス入数1個RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格電流(A)
適合電線
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68768221PC 4009-M15AWG18~16
オープン
50
55(税込)
6日以内出荷
返品不可
68768239PC 2005-M12AWG20~18
オープン
46
51(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする