曜日別特売

キッズコスプレ衣装 プリンセスドレス

キッズコスプレ衣装 プリンセスドレス - アーテック[学校教材・教育玩具]キッズコスプレ衣装 プリンセスドレス - アーテック[学校教材・教育玩具]キッズコスプレ衣装 プリンセスドレス - アーテック[学校教材・教育玩具]キッズコスプレ衣装 プリンセスドレス - アーテック[学校教材・教育玩具]キッズコスプレ衣装 プリンセスドレス - アーテック[学校教材・教育玩具]キッズコスプレ衣装 プリンセスドレス - アーテック[学校教材・教育玩具]キッズコスプレ衣装 プリンセスドレス - アーテック[学校教材・教育玩具]

誕生日や発表会にぴったり!あこがれのプリンセスになりきれる衣装セット!
キラキラ感たっぷりの紫のパフスリーブとチュールスカートがかわいい、プリンセスドレスセットです。大好きなプリンセスになりきって過ごす思い出づくりのお手伝いをします。誕生日会や発表会、パーティー、ハロウィンなどちょっとしたイベントにおすすめです。

セット内容ソフトサテンパフスリーブシャツ 紫×1、サテンフリフリスカート紫×1材質ポリエステル種類ヴァイオレット胸囲(cm)38ウエスト(cm)約40~94総丈(mm)トップス(ソフトサテンパフスリーブシャツ 紫):約400、スカート(サテンフリフリスカート 紫):約500内容量1セット
注意
※小物は付属しません。お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6877740021743
オープン
900
990(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする