デジタルアンプを搭載したコンパクトなハイレゾ対応パワーアンプです。ご好評のAP05/AP15dに続き、小型パーソナル・パワーアンプのラインナップを拡充。電源回路や各種パーツを見直し、ハイレゾに対応するとともに音質を大幅に向上。出力も20W+20W(4Ω)に増強しました。P802-S/P803-S/P804-Sなどのハイレゾ対応パッシブスピーカーと接続することで、手軽にハイレゾシステムを構築できます。
PCやメディアプレーヤーなどの各種音楽ソースを入力し、スピーカー端子にメーカーかんすぴシリーズのパッシブスピーカーなどを接続するだけ。もちろん、接続用のステレオミニケーブル(0.8m)/ステレオRCAケーブル(1.5m)やスピーカーケーブル(1.5m)×2本も付属しています。
入力端子は、フロントパネルのステレオミニ端子に加えてリアパネルにRCA ピンも装備。CDプレーヤーなどの入力ソースを常時接続しておく場合などに便利です。※入力信号はステレオ・ミニジャックが優先です。ステレオ・ミニジャックとRCAピンの同時入力はできません。
自動的に消費電力を抑えるオートスタンバイ機能を装備。この機能はON/OFF が可能ですので、再生機側の出力レベルを絞った際などに意図しないタイミングでスタンバイ状態に切り替わってしまうことも回避できます。