曜日別特売

スティックふとん乾燥機 Air Dry(エアードライ)

スティックふとん乾燥機 Air Dry(エアードライ) - QUADS(クワッズ)スティックふとん乾燥機 Air Dry(エアードライ) - QUADS(クワッズ)スティックふとん乾燥機 Air Dry(エアードライ) - QUADS(クワッズ)スティックふとん乾燥機 Air Dry(エアードライ) - QUADS(クワッズ)スティックふとん乾燥機 Air Dry(エアードライ) - QUADS(クワッズ)スティックふとん乾燥機 Air Dry(エアードライ) - QUADS(クワッズ)スティックふとん乾燥機 Air Dry(エアードライ) - QUADS(クワッズ)スティックふとん乾燥機 Air Dry(エアードライ) - QUADS(クワッズ)

『スティックふとん乾燥機Air Dry』は、従来のふとん乾燥機のようなふとん袋やマットが不要で、アタッチメントを伸ばしてふとんにサッと差し込むだけなので手軽に毎日お使いいただけます。オゾン消臭・除菌機能付きで、ふとんを清潔に保てます。付属のアタッチメントで隅々まで風を均一に届けます。インテリアに馴染むスタイリッシュなデザインです。あたため、乾燥、送風、ダニ対策の多彩な運転モードを搭載しています。サーモスタット・温度ヒューズ(自動停止)、サーミスタ(温度コントロール)を搭載し、安全性を徹底的に追及しました。

用途スマートに手間なく、毎日を快適に。付属品アタッチメント質量(g)740消費電力(W)あたため:450/乾燥:450/ダニ対策:380/送風:120コード長さ(m)2安全装置サーモスタット/温度ヒューズ/サーミスタ機能オゾン発生器搭載運転モードあたため:10分 /乾燥:60分 /ダニ対策:80分 /送風:120分寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)50×50×345(アタッチメント取付時:長さ440~540)1時間あたりの電気代目安(円)1回あたりの電気代:あたため:約2.3 /乾燥:約14 /ダニ対策:約15.7 /送風:約7.5内容量1台
注意
※すべてのニオイを消臭できるわけではありません。すべての細菌を除菌できるわけではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68768896QS556WHホワイト
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68768905QS556BKブラック
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする