曜日別特売

全自動スマートゴミ箱 ELBIN(エルビン)30L

全自動スマートゴミ箱 ELBIN(エルビン)30L - QUADS(クワッズ)全自動スマートゴミ箱 ELBIN(エルビン)30L - QUADS(クワッズ)全自動スマートゴミ箱 ELBIN(エルビン)30L - QUADS(クワッズ)全自動スマートゴミ箱 ELBIN(エルビン)30L - QUADS(クワッズ)全自動スマートゴミ箱 ELBIN(エルビン)30L - QUADS(クワッズ)全自動スマートゴミ箱 ELBIN(エルビン)30L - QUADS(クワッズ)全自動スマートゴミ箱 ELBIN(エルビン)30L - QUADS(クワッズ)全自動スマートゴミ箱 ELBIN(エルビン)30L - QUADS(クワッズ)

『全自動スマートゴミ箱 ELBIN(エルビン)』は、センサーの上方に手をかざすと約0.3秒で蓋が開き、約3秒後に蓋が閉まります。また、足元で膝をセンサー付近に近づけても蓋を開閉でき、両手がふさがって手で操作ができない時などにも便利です。ゴミを直接触ることなく、熱溶着技術により自動でゴミ袋を完全密閉してくれ、中身のニオイや液体が漏れません。密封されたゴミ袋を取り出すと空気を排出し、自動でゴミ袋をセットします。蓋を閉めると自動でゴミ袋内をUVライトで除菌し清潔をキープします。

用途開閉も密封も交換も全自動化、ゴミ捨ての面倒をゼロに。付属品USBケーブル(1m)、専用ごみ袋×1(10m/14回分)質量(kg)4.1容量(L)30電源DC5V 1A連続使用時間90日機能・UV機能付き、・音声ガイダンス(日本語)、・防滴(IPX3)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.5×28×41(コード長さ:1m)充電時間(時間)7充電池タイプリチウムイオン:11.1V 2000mAh人感センサーあり(自動開閉)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68768939QS558WHホワイト
オープン
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68768948QS558BKブラック
オープン
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする