曜日別特売
QS558BK 全自動スマートゴミ箱 ELBIN(エルビン)30L QUADS(クワッズ) 68768948

 

QS558BK 全自動スマートゴミ箱 ELBIN(エルビン)30L QUADS(クワッズ) 68768948
QS558BK 全自動スマートゴミ箱 ELBIN(エルビン)30L QUADS(クワッズ) 68768948
QS558BK 全自動スマートゴミ箱 ELBIN(エルビン)30L QUADS(クワッズ) 68768948

全自動スマートゴミ箱 ELBIN(エルビン)30L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
この商品は色が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
色
ブラック
注文コード
68768948
品番
QS558BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
¥38,980

『全自動スマートゴミ箱 ELBIN(エルビン)』は、センサーの上方に手をかざすと約0.3秒で蓋が開き、約3秒後に蓋が閉まります。また、足元で膝をセンサー付近に近づけても蓋を開閉でき、両手がふさがって手で操作ができない時などにも便利です。ゴミを直接触ることなく、熱溶着技術により自動でゴミ袋を完全密閉してくれ、中身のニオイや液体が漏れません。密封されたゴミ袋を取り出すと空気を排出し、自動でゴミ袋をセットします。蓋を閉めると自動でゴミ袋内をUVライトで除菌し清潔をキープします。

用途
開閉も密封も交換も全自動化、ゴミ捨ての面倒をゼロに。
色
ブラック
付属品
USBケーブル(1m)、専用ごみ袋×1(10m/14回分)
質量(kg)
4.1
容量(L)
30
電源
DC5V 1A
連続使用時間
90日
機能
・UV機能付き、・音声ガイダンス(日本語)、・防滴(IPX3)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
24.5×28×41(コード長さ:1m)
充電時間(時間)
7
充電池タイプ
リチウムイオン:11.1V 2000mAh
人感センサー
あり(自動開閉)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする