スタッフ
小型基板アンテナ(同軸コネクタタイプ)(T16-062-1022)
LPWA(920MHz)、3G/LTE(4G)、GNSS L1などに使用できる高性能な基板アンテナ(同軸コネクタタイプ)です。
GNDが不要で、アンテナ単体で使用可能です。
形式
単一型1/2λダイポールアンテナ
コネクタ
U.FL
ケーブル長(mm)
130
適合温度(℃)
-40~+90
基板寸法(mm)
77×20
RoHS指令(10物質対応)
対応
アンテナ利得(dBi)
3
適合周波数
814MHz~960MHz/1428MHz~2690MHz
防水
非防水
認証マーク
技適番号:T16-062-1022
内容量
1個
関連資料:
(0.66MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68768275
1018-443B
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください