曜日別特売

可視光センサー

可視光センサー - SENBA SENSING TEC

ピーク感度波長が850nmの可視光センサー
光が当たると電流が流れる可視光センサーです。カドミウムや鉛、その他の有害物質を含んでいないため、CdSセルの置き換えが可能です。LCDや携帯電話、カメラ、コンピュータのカメラなどのバックライトを自動的に調整できます。常夜灯やおもちゃなどにも適しています。

その他電流:【暗】(VDD=5V、EV=0lux)~0.2【光】(VDD=5V、EV=10lux)80~120μA寸法(mm)Φ5×2.5波長(nm)【光】450~700 / ピーク:850保存温度範囲(℃)-40~+100消費電力(mW)70RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~+85最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)20、5内容量1個
関連資料:(0.27MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68768415LBCETC1-100
オープン
70
77(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする