曜日別特売

LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 70クラス 広角タイプ

LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 70クラス 広角タイプ - 岩崎電気LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 70クラス 広角タイプ - 岩崎電気LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 70クラス 広角タイプ - 岩崎電気LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 70クラス 広角タイプ - 岩崎電気LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 70クラス 広角タイプ - 岩崎電気LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 70クラス 広角タイプ - 岩崎電気LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 70クラス 広角タイプ - 岩崎電気LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 70クラス 広角タイプ - 岩崎電気

重耐塩仕様

質量(kg)3.1取付エニーポジション(制限なし)使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)63.2(200V)定格周波数(Hz)50/60共用本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装)定格入力電圧(V)100/200~242対応風速(m/s)60(設計許容)保護等級IP65材質(カバー)強化ガラス光源寿命60000時間(光束維持率80%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)アームステンレス(ポリエステル塗装)グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)内容量1台
注意
※落下防止ワイヤ同梱
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ビームの開き(°)
平均演色評価数(Ra)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68779256ECF7050W/NSAN8/DGダークグレイ【1/10】鉛直面上110、水平面上11670昼白色(5000K)158.2(200V)
87,800
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
68779265ECF7050W/NSAN8/Wホワイト【1/10】鉛直面上110、水平面上11670昼白色(5000K)158.2(200V)
87,800
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
68779281ECF7050W/DSAN8/DGダークグレイ【1/10】鉛直面上110、水平面上11670昼光色(6500K)151.8(200V)
87,800
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
68779290ECF7050W/DSAN8/Wホワイト【1/10】鉛直面上110、水平面上11670昼光色(6500K)151.8(200V)
87,800
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
68779299ECF7050W/LSAN8/DGダークグレイ【1/10】鉛直面上110、水平面上11680電球色(2700K)125.0(200V)
87,800
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
68779308ECF7050W/LSAN8/Wホワイト【1/10】鉛直面上110、水平面上11680電球色(2700K)125.0(200V)
87,800
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
68779317ECF7050W/WSAN8/DGダークグレイ【1/10】鉛直面上110、水平面上11680白色(4000K)136.0(200V)
87,800
55,980
61,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
68779326ECF7050W/WSAN8/Wホワイト【1/10】鉛直面上110、水平面上11680白色(4000K)136.0(200V)
87,800
55,980
61,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
68779335ECF7050M/NSAN8/DGダークグレイ【1/10】鉛直面上82、水平面上8470昼白色(5000K)158.2(200V)
87,800
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
68779351ECF7050M/NSAN8/Wホワイト【1/10】鉛直面上82、水平面上8470昼白色(5000K)158.2(200V)
87,800
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
68779360ECF7050M/DSAN8/DGダークグレイ【1/10】鉛直面上82、水平面上8470昼光色(6500K)151.8(200V)
87,800
55,980
61,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
68779369ECF7050M/DSAN8/Wホワイト【1/10】鉛直面上82、水平面上8470昼光色(6500K)151.8(200V)
87,800
55,980
61,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
68779378ECF7050M/LSAN8/DGダークグレイ【1/10】鉛直面上82、水平面上8480電球色(2700K)125.0(200V)
87,800
55,980
61,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
68779387ECF7050M/LSAN8/Wホワイト【1/10】鉛直面上82、水平面上8480電球色(2700K)125.0(200V)
87,800
55,980
61,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
68779396ECF7050M/WSAN8/DGダークグレイ【1/10】鉛直面上82、水平面上8480白色(4000K)136.0(200V)
87,800
55,980
61,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
68779405ECF7050M/WSAN8/Wホワイト【1/10】鉛直面上82、水平面上8480白色(4000K)136.0(200V)
87,800
55,980
61,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
68779421ECF7050N/NSAN8/DGダークグレイ【1/10】鉛直面上64、水平面上6670昼白色(5000K)158.2(200V)
87,800
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
68779430ECF7050N/NSAN8/Wホワイト【1/10】鉛直面上64、水平面上6670昼白色(5000K)158.2(200V)
87,800
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
68779439ECF7050N/DSAN8/DGダークグレイ【1/10】鉛直面上64、水平面上6670昼光色(6500K)151.8(200V)
87,800
55,980
61,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
68779448ECF7050N/DSAN8/Wホワイト【1/10】鉛直面上64、水平面上6670昼光色(6500K)151.8(200V)
87,800
55,980
61,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
68779457ECF7050N/LSAN8/DGダークグレイ【1/10】鉛直面上64、水平面上6680電球色(2700K)125.0(200V)
87,800
55,980
61,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
68779466ECF7050N/LSAN8/Wホワイト【1/10】鉛直面上64、水平面上6680電球色(2700K)125.0(200V)
87,800
55,980
61,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
68779475ECF7050N/WSAN8/DGダークグレイ【1/10】鉛直面上64、水平面上6680白色(4000K)136.0(200V)
87,800
55,980
61,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
68779491ECF7050N/WSAN8/Wホワイト【1/10】鉛直面上64、水平面上6680白色(4000K)136.0(200V)
87,800
55,980
61,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする