曜日別特売

パナソニック パルックLEDシーリングライト

パナソニック パルックLEDシーリングライト - Panasonic(パナソニック)パナソニック パルックLEDシーリングライト - Panasonic(パナソニック)パナソニック パルックLEDシーリングライト - Panasonic(パナソニック)パナソニック パルックLEDシーリングライト - Panasonic(パナソニック)パナソニック パルックLEDシーリングライト - Panasonic(パナソニック)パナソニック パルックLEDシーリングライト - Panasonic(パナソニック)パナソニック パルックLEDシーリングライト - Panasonic(パナソニック)パナソニック パルックLEDシーリングライト - Panasonic(パナソニック)

アダプタを取り付けて、器具を押し上げるだけのかんたん取付
コンパクトサイズながら6畳、8畳の部屋サイズに対応
密閉カバーで虫が入りにくく、お手入れ簡単
点灯パターン
・リモコン【全灯・普段・常夜灯〈6段調光可能〉・滅】 リモコン送信器使用時のみ〈100~約5%〉調光可能・常夜灯(6段調光可能)
・壁スイッチ【全灯→普段→常夜灯】

用途照明 シーリング 寝室 ダイニング LED 長寿命 節電 新生活カバープラスチックカバー(乳白つや消し)質量(kg)1.2寸法(cm)33×10(直径×高さ)光源LED(昼光色6200K(文字くっきり光)・Ra83)保証期間5年内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適用畳数
光束(Lm)
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68779597LE-PC06D6畳器具:320025.6
オープン
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
68779606LE-PC08D8畳器具:380029.3
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする